Beli baut roda mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Titan Autoparts Baut Roda Left
    Mulai

    Rp61.900

    Titan Autoparts Baut Roda Left
    Deskripsi:
    Baut Roda Hino Lohan Jumbo R/L ( per pcs )
  2. MAX GUARD Mur Baut Roda Variasi
    Mulai

    Rp129.900

    MAX GUARD Mur Baut Roda Variasi
    Deskripsi:
    - Mur Baut Roda Biru ini terbuat dari bahan baja, disepuh dan dipergunakan untuk mencegah terjadinya pencurian ban / velg karena untuk membuka mur ini memerlukan kunci khusus hexagonal.- Tersedia 2 ukuran drat yaitu 1.25 mm (halus) dan 1.50 mm (kasar).- Tersedia 2 warna pilihan yaitu Biru dan Merah.- Diameter luar mur adalah 20 mm, diameter dalam mur adalah 11 mm, panjang dari mur adalah 338 mm.- Produk ini terdiri atas 16 pcs mur dan 1 kunci Hexagonal 16 mm.- Untuk mengoperasikan kunci hexagonal ini dapat mempergunakan kunci roda palang 19 mm atau kunci sock 19 mm dan kunci roda palang 21 mm atau kunci sock 21 mm.- Harga ini adalah harga 1 set 16 pcs mur + kuncinya.- Produk ini sangat berkualitas.- Merk : MAX GUARD.Jenis mobil yang mempergunakan drat 1.25 adalah :- Nissan dan Suzuki.Jenis mobil yang mempergunakan drat 1.5 adalah :- Toyota, Daihatsu, Honda, Isuzu dan lainnya.
  3. Hiro Bolt Hub
    Mulai

    Rp59.900

    Hiro Bolt Hub
    atribut:
    • Compatible for: Trailer YORK
    • Diameter (mm): 22
    • Grade: 10.9
    • Length (mm): 112
    • Size (mm): M22x102
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Half Thread (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Half Thread (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Half drat
  5. Hiro Bolt Hub Hino
    Mulai

    Rp69.900

    Hiro Bolt Hub Hino
    atribut:
    • Compatible for: HINO Bus
    • Diameter (mm): 22
    • Grade: 10.9
    • Length (mm): 131
    • Size (mm): M22x1.5x131
  6. monotaro.id Pan Head Tapping Screw PAB Stainless Steel 304 PH Pack Kecil (Sekrup Bulat)
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Pan Head Tapping Screw PAB Stainless Steel 304 PH Pack Kecil (Sekrup Bulat)
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini memiliki kepala yang bulat dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  7. TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besar
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 440
    • Dimension 2 (mm): 68
    • Dimension 3 (mm): 165
    • Dimension 4 (mm): 29
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 560
  8. WAKASA Baut Ban Serep Minibus
    Mulai

    Rp94.900

    WAKASA Baut Ban Serep Minibus
    atribut:
    • Application For: DAIHATSU GRANDMAX S 401
  9. Hager HRC Cartridge Fuses gG Type
    Mulai

    Rp14.900

    Hager HRC Cartridge Fuses gG Type
    Deskripsi:
    Cylindrical gG fuse-links are intended for industrial applications. gG protection for general purpose applications against overload and short-circuits.
  10. Titan Autoparts Cylinder Head
    Mulai

    Rp1.999.900

    Titan Autoparts Cylinder Head
    Deskripsi:
    Cylinder Head Hino Lohan JO8C Ti
  11. Non Brand Straight Air Valve Tubeless Tire Rubber Valve (Pentil Ban)
    Mulai

    Rp2.900

    Non Brand Straight Air Valve Tubeless Tire Rubber Valve (Pentil Ban)
    atribut:
    • Standard: Germany standard
    • Length (cm): 3.6
  12. Titan Autoparts Clutch Cover
    Mulai

    Rp349.900

    Titan Autoparts Clutch Cover
    Deskripsi:
    Clutch Cover Daihatsu Grandmax (K3)
  13. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
Daftar Harga baut roda mobil Terbaru October 2026
Titan Autoparts Baut Roda LeftRp61.900
MAX GUARD Mur Baut Roda VariasiRp129.900
Hiro Bolt HubRp59.900
monotaro.id Hex Bolt Nut White Half Thread (Baut Mur Hexagonal)Rp18.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Half Thread (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
Hiro Bolt Hub HinoRp69.900
monotaro.id Pan Head Tapping Screw PAB Stainless Steel 304 PH Pack Kecil (Sekrup Bulat)Rp3.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread Yellow (Baut Mur Hexagonal)Rp3.900
WAKASA Baut Ban SerepRp61.900
TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)Rp299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait